曜日別特売

水切りラック用トレイ単品 縦置きロング用

水切りラック用トレイ単品 縦置きロング用 - ハナウタ(hanauta)水切りラック用トレイ単品 縦置きロング用 - ハナウタ(hanauta)水切りラック用トレイ単品 縦置きロング用 - ハナウタ(hanauta)水切りラック用トレイ単品 縦置きロング用 - ハナウタ(hanauta)水切りラック用トレイ単品 縦置きロング用 - ハナウタ(hanauta)水切りラック用トレイ単品 縦置きロング用 - ハナウタ(hanauta)水切りラック用トレイ単品 縦置きロング用 - ハナウタ(hanauta)

シンプルで美しいデザインの水切り用トレイ。全面ステンレス仕上げで、水回りのお仕事も安心。25cm以上のシンク横すき間を有効活用する、「縦置きロング」タイプ。緩やかに湾曲し、角度が付けられているので、水を中央に集めて、シンクにキラキラ流れる。背面には羽が付いていて傾斜があるので、洗い物の水がトレイにたまらず流れる。

用途水切りカゴ、水切りかご、キッチン、食器、シンクサイドラック、食器ラック、水切りラック、食器立て、バスケット、ドレーナーに。水切りトレーとして。材質ステンレス形状縦置きロング用質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×555×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40326354SS-310186
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする