コードレス スチームアイロン

コードレス スチームアイロン - 太知ホールディングスコードレス スチームアイロン - 太知ホールディングスコードレス スチームアイロン - 太知ホールディングスコードレス スチームアイロン - 太知ホールディングスコードレス スチームアイロン - 太知ホールディングス

ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。

用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。セット内容計量カップピンク質量(g)565電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122電源コード(m)1.8コードなし温度調節範囲(℃)80~200保証期間お買い上げ日より1年注水量(mL)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40327097HS-500
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする