エヌケーキャリーキャスター
金網台車/両面開閉型金網付き
金網は両面開閉型金網でどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
大径125mmしずかるベアリング入り防塵カバー付きキャスターを採用し静かに軽く滑らかに走行。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付き。
用途
運搬保管業務に
ブレーキ有無
フットブレーキ有
キャスター
しずかるスーパーベアリング入りキャスタ―(前輪・自在車J-125NBR×2個、後輪・固定車・K-125NBR×2個)
金網高さ(mm)
500
有効寸法(mm)
680×420
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40326108
スーパーNK107S-ST
200
478
738
163
833
125
17.8
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません