エヌケーキャリーキャスター
金網台車/両面開閉型金網付き
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途
運搬保管業務に
ブレーキ有無
フットブレーキ有
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40326117
NK207-ST
250
515
815
193
878
130
23
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40326126
NK307-ST
300
610
910
205
893
130
30
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40326135
NK507-ST
500
760
1210
290
963
200
62.6
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません