サーモスタットシャワー金具

サーモスタットシャワー金具 - TOTO
適合場所一般住宅浴室用使用地区一般仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)1~40最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40330299TBV03401J
47,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40330299TBV03401J25052450TBV03401J1TBV03401J 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 25052450壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO1個
25,980
欠品中
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする