シングルレバー混合栓

シングルレバー混合栓 - TOTOシングルレバー混合栓 - TOTO
(1件のレビュー)
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40330308TKS05301J
35,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40330308
2020-04-26
用途: 社宅の流し台混合栓交換に使用
サービス業

流し台の下が狭く、作業がやりにくく取り付けや締め付けに苦労した。
締め付けのねじ込みを上部で出来るようにできないものでしょうか。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする