リングスター
1・2・3 ワンツースリーツールバッグ
工具箱・電動工具・資材・アウトドア用品を一括収納!
丈夫な高品質ポリエステル使用。<裏面PVCコーティング加工>
移動時に便利な長めの手提げショルダータイプ。
用途
道具・工具・アウトドア用品等の収納に
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×270×400
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
270
内容量
1個
注意
※クレーン等による吊り下げはご遠慮ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40330317
T-400s
400×270×400
カモブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
40330326
T-400s
400×270×400
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください