ステンレスボトル サハラクール MME-E

ステンレスボトル サハラクール MME-E - タイガー魔法瓶

ポーツシーンで使える機能・耐久性。うっかり締め忘れを防ぐオートロック。

仕様ダイレクトドリンクボトル・オートロック&ワンプッシュオープン・強ゾコ頑丈ポーチ・軽量&コンパクトサイズ・YKKファスナー・名前スペース付ポーチ・保冷専用・底まで直洗いOK・本体&せん丸洗いOK・スーパークリーン・洗えるポーチ(洗濯機OK)口径(Φmm)約70保冷効力(℃)9以下/6時間商品タイプワンタッチタイプ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40330956MME-E100AN1ブルー
8,000
取扱い終了
返品不可
40330965MME-E100KN1ブラック
8,000
取扱い終了
返品不可
40330974MME-E120AN1.2ブルー
8,500
取扱い終了
返品不可
40330983MME-E120KN1.2ブラック
8,500
取扱い終了
返品不可
40330999MME-E150AN1.5ブルー
9,000
取扱い終了
返品不可
40331008MME-E150KN1.5ブラック
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする