タイガー魔法瓶
業務用電気ケトル わく子 PCJ-H1型
ホテルの客室に安心と安全のサービスを!
蒸気を外に逃がさない「蒸気レス」構造を搭載。
安心・安全設計を追求しました。
底面にフッ素加工を施し、お手入れ性をアップ。
容量(L)
0.8
機能
広口10cm樹脂製内容器・ワンタッチ着脱ふた・軽量ボディ・五か国語表示対応・蒸気レス沸騰・通電自動オフ・転倒流水防止構造・本体二重構造・給湯ロックボタン・カラだき防止機能
消費電力(W)
【湯わかし時】600
本体質量(kg)
約0.86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14.8×22.3×19.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331017
PCJ-H081W
ホワイト
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40331026
PCJ-H081H
グレー
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください