曜日別特売

QIコネクタ

QIコネクタ - 共立電子産業

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。

極数4適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000内容量1パック(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40331096QI-4
420
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする