リヒトラブ
hirakuno ツイストノート
メモやグラフ・イラスト・アイデアなど、どんな『かく』にも合う方眼ノート。厚みのある表紙で立ったままでも筆記しやすい。
サイズ
A5
穴数
24
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
タイプ
タテ型(S型)
リーフ枚数
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×159×210
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40348937
N-1673-26
26シルバー
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348903
N-1673-0
0ホワイト
¥
620
取扱い終了
返品不可
40348919
N-1673-11
11ネイビー
¥
620
取扱い終了
返品不可
40348928
N-1673-24
24ブラック
¥
620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
hirakuno ツイストノート
参考になった