曜日別特売

コードレスパンチャー

コードレスパンチャー - DIAMOND

リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。
ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。
油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。

付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)339本体質量(kg)6.8(バッテリー含む)機構リリースバルブ機構内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
作動方式
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40332593EPC-1538BLH362.5SUS304相当品:4SS400相当品:6単動式339912646.8(蓄電池含)7BSL36A18
260,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする