給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】

給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】 - パーパス給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】 - パーパス給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】 - パーパス
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
省エネ基準達成率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40349445GS-2402W-113A・12A15.7給湯燃焼時:52、凍結予防時:106(電気ヒーター)350×215×520101
170,700
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
40349454GS-2402W-1LPG15.7給湯燃焼時:52、凍結予防時:106(電気ヒーター)350×215×520101
170,700
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
40349463GS-2002W-113A・12A14給湯燃焼時:55、凍結予防時:106(電気ヒーター)350×170×520100
157,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
40349479GS-2002W-1LPG14給湯燃焼時:55、凍結予防時:106(電気ヒーター)350×170×520100
157,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
40349488GS-1602W-113A・12A14給湯燃焼時:42、凍結予防時:106(電気ヒーター)350×170×520101
150,100
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40349497GS-1602W-1LPG14給湯燃焼時:42、凍結予防時:106(電気ヒーター)350×170×520101
150,100
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする