曜日別特売

Versa Pro タイプVT PC-VK24VTAMJ向け 首掛け 合成皮革ケース

Versa Pro タイプVT  PC-VK24VTAMJ向け 首掛け 合成皮革ケース - LEPLUSVersa Pro タイプVT  PC-VK24VTAMJ向け 首掛け 合成皮革ケース - LEPLUSVersa Pro タイプVT  PC-VK24VTAMJ向け 首掛け 合成皮革ケース - LEPLUSVersa Pro タイプVT  PC-VK24VTAMJ向け 首掛け 合成皮革ケース - LEPLUSVersa Pro タイプVT  PC-VK24VTAMJ向け 首掛け 合成皮革ケース - LEPLUSVersa Pro タイプVT  PC-VK24VTAMJ向け 首掛け 合成皮革ケース - LEPLUS

Versa Pro タイプVT PC-VK24VTAMJに対応した多機能ケース

対応機種VersaProタイプVTブラック仕様スタンド使用可能付属品ベルト+首掛けクッション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開いた時:(約)445×260×15、閉じた時:(約)190×260×20機能首掛け対応/ハンドホール/スタンド/カードホルダー/ペンホルダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40345595MSC-PCVK24VTAMJL02BK
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする