曜日別特売

部品 ハンマドリル DH52ME

部品 ハンマドリル DH52ME - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40370384338213クラッチ41
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40370393338219メタル(A)44
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40370409338220メタルワッシャ45
100
97
107(税込)
翌々日出荷
40370418338221ベベルギヤ46
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40370427372216ピストンピン48A
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40370436340898ステータセンサ基板セット 100V-127V(製番MD40032まで使用)54
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40370445371904コントローラ 100V(64~66含む)製番MD40032まで使用63A
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
40370454371905コントローラ 100V(64~66含む)製番M250001から使用63A
9,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
40370463338239マウント97
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40370479338238バンド100
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40370488338237クランクカバー111A
320
309
340(税込)
9日以内出荷
40370497338236レバーシャフトホルダ117
670
669
736(税込)
翌々日出荷
40370506339062フェルトパッキン(C)121
90
89
98(税込)
翌々日出荷
40370515339061キャップネジ122
810
799
879(税込)
翌々日出荷
40370524338223クランクケース125
3,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40370533338242スリップクラッチ組(127~138含む)126
5,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
40370549338229ベベルピニオン127
670
668
735(税込)
9日以内出荷
40370585338232セカンドギヤ136
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40370603338226セカンドピニオン140
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40370619338240シールパッキン143
100
97
107(税込)
翌々日出荷
40370655956743ガイドプレート 150MM用650
3,000
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40370357338206セカンドハンマ29
2,400
取扱い終了
代替品有
40370366338208ダンパホルダ32
610
取扱い終了
40370375338214ストライカ34
1,200
取扱い終了
40370558338230カラー129
110
取扱い終了
40370567338231ワッシャ(A)132
200
取扱い終了
40370576329095スプリング(C)135
200
取扱い終了
40370594338233スペーサ137
900
取扱い終了
40370628338241ギヤカバー145
2,400
取扱い終了
40370637339066ケース(プラスチック)(504含む)502
8,600
取扱い終了
40370646956728コアビット(ハンマドリル用)150MM(650含む)649
69,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4037035733820615003688375273画像準備中部品 ハンマドリル DH45MAHiKOKI(旧:日立工機)1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする