| 40371897 | 332668 | ラバークッション | 4 | | | |
| 40371906 | 335743 | コントローラ組(7~11含む)両手ハンドル用 | 5 | | | |
| 40371915 | 335742 | コントローラ組(7~11含む)ループハンドル用 | 5 | | | |
| 40371958 | 335753 | ホルダケース(A).(B)セット(89~91含む) | 44A | | | |
| 40371967 | 335754 | センサ組(59,61含む)両手ハンドル用 | 58 | | | |
| 40371976 | 335755 | センサ組(59,61含む)ループハンドル用 | 58 | | | |
| 40371994 | 335766 | 7マルジャバラチューブ L465(ループハンドル用) | 61 | | | |
| 40372003 | 6699030 | ループハンドル(ループハンドル用) | 66 | | | |
| 40372019 | 6699031 | ハンドル固定具(A)ループハンドル用 | 67 | | | |
| 40372037 | 335232 | ハンドル(A).(B)セット(ループハンドル用) | 83 | | | |
| 40372046 | 335768 | パネルシート | 87 | | | |
| 40372064 | 335757 | 吊りバンド(B) | 505 | | | |
| 40371933 | 335230 | カバー(A).(B)セット(両手ハンドル用) | 21 | | | |
| 40371924 | 0037-3894 | リチウムイオン電池 BSL 3625(509含む)本体装着用×1,予備電池×1 | 12A | | | |
| 40371949 | 336613 | ハウジング(A).(B)セット(1A含む) | 33A | | | |
| 40371985 | 335765 | 7マルジャバラチューブ L670(両手ハンドル用) | 61 | | | |
| 40372028 | 335740 | ディスクモータ組(72~74含む) | 71 | | | |
| 40372055 | 336394 | ワッシャ(製番730001から使用) | 91 | | | |