| 40379283 | 311428 | スリーブ | 4 | | | |
| 40379299 | 315028 | フランジナット M10 | 5 | | | |
| 40379308 | 311427 | カッタカバー | 7 | | | |
| 40379317 | 311423 | アジャストゲージ | 11 | | | |
| 40379335 | 311411 | スピンドル | 26 | | | |
| 40379353 | 311425 | ボルト M8 | 32 | | | |
| 40379369 | 315030 | ベルトカバー | 35 | | | |
| 40379378 | 315029 | ベルト | 36 | | | |
| 40379387 | 315027 | プーリ(B) | 37 | | | |
| 40379405 | 311422 | ベルトプレート | 40 | | | |
| 40379439 | 315035 | ボタン | 44 | | | |
| 40379448 | 315033 | プレート | 45 | | | |
| 40379457 | 315034 | ノブボルト | 46 | | | |
| 40379484 | 311421 | エンドブラケット | 55 | | | |
| 40379493 | 311801 | フランジナット M8 | 59 | | | |
| 40379509 | 315032 | 刃口板(C) | 61 | | | |
| 40379518 | 315031 | ベース組(6,10,58,61,63,66,67含む) | 65 | | | |
| 40379527 | 311424 | ボルト組 M8(32,59,60含む) | 68 | | | |
| 40379536 | 313480 | カッタ 85×10MM | 601 | | | |
| 40379545 | 313481 | カッタ 85×13MM | 602 | | | |
| 40379579 | 311409 | 溝切カッタ(替刃式)21MM(外径85MM) | 605 | | ¥23,600 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| | |
| 40379274 | 311404 | カッタ 85×21.0MM(ケビキ)超硬 | 2 | | ¥16,900 | ¥15,900 | ¥17,490(税込) |
| | |
| 40379396 | 315026 | プーリ(A) | 38 | | | |
| 40379475 | 360388 | アマチュア組(B.B付)100V(49,54含む) | 53 | | ¥11,000 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| | |
| 40379554 | 311403 | カッタ 85×18.0MM(ケビキ)超硬 | 603 | | ¥16,900 | ¥15,900 | ¥17,490(税込) |
| | |
| 40379326 | 315231 | ハンドルカバー(メタリックパールシルバ)製番939999まで使用 | 22 | | | |
| 40379344 | 311414 | ベアリングキャップ | 28 | | | |
| 40379414 | 315230 | ハウジング組(メタリックパールシルバ)(17,41含む)製番939999まで使用 | 42 | | | |
| 40379423 | 339299 | ハウジング組(17,41含む) | 42A | | | |
| 40379466 | 340338 | ステータ組 100V(51含む) | 50 | | | |
| 40379563 | 311408 | 自在溝切カッタ 85MM(溝幅3MM~18MM) | 604 | | | |