部品 卓上電気グラインダ GT15SH

部品 卓上電気グラインダ GT15SH - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40380403934076ハウジング23
6,800
6,690
7,359(税込)
9日以内出荷
40380419966048ビニールチューブ(内D12×T1×100)100V用31
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40380428934013パッキン36
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40380437952430ステータ組 100V(63含む)38
19,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
40380446934112ステータ組 200V(63含む)38
13,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
40380455952433ロータ(100V用)39
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
40380464934121ロータ(200V用)39
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40380473952435カバー47
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40380489934103ベアリングカバー52
480
479
527(税込)
9日以内出荷
14635778934060エンドブラケット53
10,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
40380498934060エンドブラケット53
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする