| 40381828 | 990135 | リテーナピン | 1 | | | |
| 40381837 | 993068 | ナイロックハイテンションボルト M7×20 | 3A | | | |
| 40381846 | 993062 | キー 3×3×18 | 4 | | | |
| 40381855 | 990133 | プッシュボタン | 7A | | | |
| 40381873 | 981857 | Oリング(C) | 11 | | | |
| 40381898 | 993067 | ダンパワッシャ | 13 | | | |
| 40381907 | 993066 | ダンパ | 14 | | | |
| 40381916 | 993063 | ワッシャ | 15 | | | |
| 40381925 | 993059 | シリンダ | 16 | | ¥11,600 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| | |
| 40381934 | 993057 | サードピニオン | 18 | | | |
| 40381943 | 990936 | ボールベアリング(16002) | 19 | | | |
| 40381959 | 986103 | ワッシャ(A) | 20 | | | |
| 40381968 | 993055 | クラッチプレート | 21 | | | |
| 40381986 | 993056 | サラバネ | 23 | | | |
| 40381995 | 986106 | 特殊ナット(B) | 24 | | | |
| 40382047 | 986071 | シールパッキン | 30 | | | |
| 40382083 | 332177 | ギヤカバー(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 39A | | | |
| 40382099 | 981858 | バルブバンド | 40 | | | |
| 40382117 | 981854 | サードギヤ | 47 | | | |
| 40382135 | 981885 | ピストン | 50 | | | |
| 40382144 | 980707 | コンロッド組(101含む) | 52 | | | |
| 40382178 | 993064 | パッキン | 56 | | | |
| 40382239 | 339498 | ハウジング組(アグレッシブグリーン)(87,88含む) | 70B | | | |
| 40382248 | 982411 | 六角穴付フランジボルト M6×50 | 71 | | | |
| 40382266 | 981959 | キャップカバー | 84 | | | |
| 40382284 | 302323 | テールカバー(B) | 90A | | | |
| 40382327 | 993041 | ナイロックフランジボルト M6×25 | 97A | | | |
| 14634561 | 993056 | サラバネ | 23 | | | |
| 40381864 | 993060 | フロントカバー | 10 | | | |
| 40381889 | 993061 | セカンドハンマ | 12 | | | |
| 40381977 | 993058 | セカンドギヤ | 22 | | | |
| 40382004 | 980933 | コーションプレート | 26 | | | |
| 40382013 | 314031 | オイルキャップ組(28A含む) | 27B | | | |
| 40382029 | 314030 | Oリング | 28A | | | |
| 40382038 | 332178 | クランクケース(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 29A | | | |
| 40382056 | 993053 | クランクシャフト | 32 | | | |
| 40382065 | 986074 | ベアリングカバー | 35 | | | |
| 40382074 | 993054 | ファストギヤ | 37 | | | |
| 40382108 | 993069 | ニードルベアリング(B) | 46 | | | |
| 40382126 | 986081 | ストライカ | 48 | | | |
| 40382153 | 993051 | オイルシール | 54 | | | |
| 40382169 | 993065 | スリーブ(A) | 55 | | | |
| 40382187 | 332176 | ハンドルホルダ(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 61A | | | |
| 40382196 | 993071 | アマチュア組(B.B付)100V(25,55~58,69含む) | 64A | | | |
| 40382205 | 993072 | アマチュア組(B.B付)200V(25,55~58,69含む) | 64A | | | |
| 40382214 | 993073 | ステータ組 100V(68含む) | 67 | | | |
| 40382223 | 993074 | ステータ組 200V(68含む) | 67 | | | |
| 40382257 | 930094 | コード 200V(2C×0.75×5100MM) | 82 | | | |
| 40382275 | 953040 | ナベタッピンネジ D5×20 | 89 | | | |
| 40382293 | 986087 | ナベタッピンネジ D6×30 | 94 | | | |