HiKOKI(旧:日立工機)
部品 コードレスナイフカッタ CK14DSAL
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40387446
330011
ブレードホルダ(A)
2
¥350
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
40387455
330008
スリーブ
4
¥590
¥
569
¥626
(税込)
翌々日出荷
40387464
330009
防じんカバー
5
¥820
¥
769
¥846
(税込)
翌々日出荷
40387473
330007
ロッド
6
¥9,900
¥
9,490
¥10,439
(税込)
9日以内出荷
40387489
330010
ライナ
11
¥200
¥
199
¥219
(税込)
9日以内出荷
40387498
330015
ピニオンホルダ
14
¥580
¥
539
¥593
(税込)
翌々日出荷
40387507
330013
シャフト
15
¥1,200
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
40387516
330021
モーター DC14.4V
16
¥3,200
¥
2,990
¥3,289
(税込)
翌々日出荷
40387525
339331
LED
17
¥790
¥
739
¥813
(税込)
翌々日出荷
40387534
330024
リードワイヤ(A)
18
¥350
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
40387543
330643
スイッチプレートセット
19
¥1,200
¥
1,090
¥1,199
(税込)
翌々日出荷
40387559
995472
マイクロスイッチ
20
¥640
¥
599
¥659
(税込)
翌々日出荷
40387568
995474
ナベタッピンネジ D3×14
21
¥200
¥
199
¥219
(税込)
翌々日出荷
40387577
330017
シール(B)
22
¥580
¥
539
¥593
(税込)
翌々日出荷
40387586
990545
スプリング(C)
24
¥200
¥
199
¥219
(税込)
翌々日出荷
40387595
339328
コントローラ.ターミナルセット
25
¥3,500
¥
3,190
¥3,509
(税込)
翌々日出荷
40387604
995477
レバー
26
¥200
¥
199
¥219
(税込)
翌々日出荷
40387613
330014
ダストカバー
30
¥910
¥
899
¥989
(税込)
翌々日出荷
40387629
330648
コーションラベル
32
¥350
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
40387638
995480
チョウボルト M4
37
¥250
¥
239
¥263
(税込)
翌々日出荷
40387647
935295
スプリング
38
¥200
¥
199
¥219
(税込)
翌々日出荷
40387656
330016
シール(A)
41
¥580
¥
539
¥593
(税込)
翌々日出荷
40387665
339329
ハウジングメタル組(28,29含む)
44
¥2,800
¥
2,690
¥2,959
(税込)
翌々日出荷
40387674
330018
ベース
50
¥1,200
¥
1,090
¥1,199
(税込)
翌々日出荷
40387683
330149
六角棒スパナ(A)
503
¥370
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
40387699
339327
ケース
505
¥5,300
¥
4,490
¥4,939
(税込)
翌々日出荷
40387708
995485
ガイド(B)セット(603含む)
602
¥830
¥
759
¥835
(税込)
翌々日出荷
40387717
995486
チョウボルトセット
603
¥350
¥
319
¥351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください