| 40392669 | 683528 | ブレーカコンプリート(50Hz/60Hz共用)(60HZ用) | 420 | | ¥12,400 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 40391515 | 683362 | クランクシャフト | 33 | | | |
| 40391524 | 683369 | クランクシム | 37 | | | |
| 40391533 | 683382 | テンションスプリング | 51 | | | |
| 40391549 | 683381 | リンクロッド | 52 | | | |
| 40391558 | 683387 | テンションスプリング | 53 | | | |
| 40391567 | 683386 | フランジボルト M6×16 | 54 | | | |
| 40391576 | 683383 | アジャストプレートコンプリート組(56,57含む) | 55 | | | |
| 40391585 | 683385 | コンプレッションスプリング 25L | 56 | | | |
| 40391594 | 683384 | パンヘッドスクリュ M6×35 | 57 | | | |
| 40391603 | 683378 | ガバナアーム | 58 | | | |
| 40391619 | 683380 | スクエアナット | 59 | | | |
| 40391628 | 683376 | ガバナフォーク | 60 | | | |
| 40391637 | 677891 | ボルト M6×30 | 62 | | | |
| 40391646 | 683377 | クリップ | 64 | | | |
| 40391655 | 683375 | カラー | 65 | | | |
| 40391664 | 683373 | プレートワッシャ M14 | 66 | | | |
| 40391673 | 683374 | サークリップ | 67 | | | |
| 40391689 | 683370 | フライウエイトシャフト組(69,70含む) | 68 | | | |
| 40391698 | 683371 | ウエイト | 69 | | | |
| 40391707 | 683372 | ウエイトシャフト | 70 | | | |
| 40391716 | 683417 | スタータプーリ | 121 | | | |
| 40391725 | 683403 | ファンケース | 122 | | | |
| 40391734 | 683405 | スタータ組(128~137含む) | 126A | | | |
| 40391743 | 683415 | スタータハンドル | 128 | | | |
| 40391759 | 683414 | スタータワイヤ | 129 | | | |
| 40391768 | 683406 | スタータケース | 130 | | | |
| 40391777 | 601467 | キャブレタ組(184~188,193,194,198~209含む) | 181A | | | |
| 40391786 | 683428 | キャブレタ組(182~187,189~199含む) | 181S | | | |
| 40391795 | 678061 | メインノズル(製番D59999まで使用) | 189 | | | |
| 40391804 | 677944 | フロートチャンバボディ(1)組(184,199含む) | 193A | | | |
| 40391813 | 677953 | ホールディングボルト(製番D59999まで使用) | 195 | | | |
| 40391829 | 683432 | パイロットジェット(製番D59999まで使用) | 196 | | | |
| 40391838 | 601468 | メインジェット #42.5(製番160001から使用) | 204 | | | |
| 40391847 | 601416 | フロート(製番160001から使用) | 206 | | | |
| 40391856 | 601417 | ボルト.ホールディング(製番160001から使用) | 208 | | | |
| 40391865 | 683438 | マフラ(1) | 222 | | | |
| 40391874 | 683445 | ナット M6 | 223 | | | |
| 40391883 | 683444 | マフラダンパ | 225 | | | |
| 40391899 | 683439 | マフラプロテクタ(1) | 226 | | | |
| 40391908 | 683416 | フランジボルト M6×8 | 227 | | | |
| 40391917 | 683442 | ワイヤネット(2) | 228 | | | |
| 40391926 | 677961 | プレインワッシャ | 229 | | | |
| 40391935 | 683440 | キャップ | 230 | | | |
| 40391944 | 683441 | サイレンサバンド | 231 | | | |
| 40391953 | 683446 | クランクケース(1) | 251 | | | |
| 40391969 | 683449 | オイルシール 6×12×4 | 252 | | | |
| 40391978 | 683454 | フライウエイトシャフト | 258 | | | |
| 40391987 | 683453 | クランクケースカバー(1) | 260 | | | |
| 40391996 | 683459 | マフラダンパ(2) | 261 | | | |