HiKOKI(旧:日立工機)
部品 ロータリハンマドリル DH30PC2
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40398287
325668
ワッシャ(D)
6
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
40398296
306993
軸用同芯トメワ
7
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40398314
320324
オイルシール
11
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40398323
320325
ダンパ(B)
12
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40398348
325667
スリーブ
16
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40398357
325652
リテーナスリーブ
18
¥
7,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
40398375
313420
軸同芯トメワ 38MM
21
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40398384
325653
セカンドハンマ
23
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
40398393
326302
ダンパホルダ(B)
28
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
40398409
326303
ダンパ(C)
29
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40398418
326300
スライドリング
30
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
40398427
325660
ストライカ
31
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
40398436
325656
スライドスリーブ(B)
33
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40398479
325661
ワッシャ(C)
37
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40398488
325662
ロックスプリング
38
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
40398497
325663
ロックスリーブ
39
¥
1,600
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
40398506
325665
クラッチ
40
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
40398515
325666
ベベルギヤ
41
¥
6,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
40398524
313078
サイドハンドル
46
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
40398533
325672
ハンドルホルダ
47
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
40398549
320973
ストッパロッド
48
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
40398558
313080
ハンドルボルト
49
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
40398567
325677
フード
51
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
40398576
321312
ピン D2×10
58
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40398585
325671
レバーホルダ
59
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40398594
325670
レバーシャフト
61
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
40398603
980948
Oリング
62
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40398619
321310
レバースプリング
63
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
40398628
360767
アマチュア組(B.B付)100V(65,66,68,69含む)
67
¥
9,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌々日出荷
40398637
340671
ステータ組 100V(73含む)
72
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
40398655
325648
カラー
77
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40398664
325649
セカンドギヤ
80
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌々日出荷
40398673
325650
ブッシュ
86
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40398689
325646
スリップクラッチ組(76~88含む)
89
¥
6,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
40398698
325669
クランクケースカバー
90
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
40398707
325644
クランクシャフト
92
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
40398725
325645
ファーストギヤ
98
¥
2,400
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌々日出荷
40398734
325674
ギヤカバー
100
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
40398743
325676
ハンドル(A).(B)セット
101
¥
3,200
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
40398768
325675
スイッチ
115
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌々日出荷
40398777
326651
フェルトパッキン
124
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40398786
325679
ケース
501
¥
4,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
40398795
980927
グリース(ハンマ.ハンマドリル用)500g入
672
¥
6,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
14636085
325664
クラッチスプリング
35
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
40398339
320326
ダンパワッシャ(B)
13
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
取扱停止中
40398305
325651
シリンダケース
9
¥
1,900
取扱い終了
40398366
326301
スリーブ(C)
20
¥
1,200
取扱い終了
40398445
325655
スライドスリーブ(A)
34
¥
1,200
取扱い終了
40398454
325664
クラッチスプリング
35
¥
18,400
取扱い終了
40398463
325654
シリンダ
36
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ