曜日別特売

部品 集じん丸のこ C4YB

部品 集じん丸のこ C4YB - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40400633320436ベアリングカバー13
710
699
769(税込)
翌々日出荷
40400649320434スピンドル.ギヤセット16
3,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40400667320435ピニオン20
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
40400685317758ファンガイド25
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40400703340688ステータ組 100V(製番960001から使用)27A
6,000
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
40400719320438ベース組(35,37~40含む)34
6,500
6,390
7,029(税込)
9日以内出荷
40400728320440ロックボルト M842
820
719
791(税込)
翌々日出荷
40400737320432ハンドルカバー45
820
799
879(税込)
翌々日出荷
40400746320445スイッチ(製番869999まで使用)46
1,200
1,090
1,199(税込)
9日以内出荷
40400755320431ハウジング組(54,56含む)(製番869999まで使用)55
4,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40400764330875ハウジング組(54,56含む)(製番960001から使用)55A
4,500
4,390
4,829(税込)
9日以内出荷
40400773324636ベース組(フッ素)(35,37~40含む)(SG仕様のみ)57
7,900
7,690
8,459(税込)
9日以内出荷
40400789330876リードワイヤ(ショートコード仕様のみ)(製番960001から使用)58
200
199
219(税込)
翌々日出荷
404008070033-7881石こうボード用面取りカッタセット C4YB/C4YC用615
19,500
取扱い終了
代替品有
40400615320441ソーカバー1
2,700
取扱い終了
40400624320439セフティカバー11
2,800
取扱い終了
40400658336402ギヤカバー(メタリックシルバー)19A
4,300
取扱い終了
40400676360562アマチュア組(B.B付)100V(20,21,29,30含む)24
12,700
取扱い終了
40400694340508ステータ組 100V(製番869999まで使用)27
6,000
取扱い終了
40400798320449ガイド(A)組(37,38含む)501
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
404008070033-7881494436860033-7881画像準備中石こうボード用面取りカッタセットHiKOKI(旧:日立工機)1セット
16,980
税込18,678
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする