| 40405637 | 888667 | ピストン(H) | 11 | | ¥11,900 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| | |
| 40405646 | 888353 | エキゾーストカバー(ゴールド) | 14 | | | |
| 40405655 | 888354 | エキゾーストカバー(グリーン) | 14 | | | |
| 40405673 | 888352 | ボディ組(グリーン)(68含む) | 42A | | | |
| 40405689 | 888769 | テールカバー | 45 | | ¥17,700 | ¥16,900 | ¥18,590(税込) |
| | |
| 40405698 | 888771 | フィーダスプリング | 49 | | | |
| 40405716 | 888343 | ノーズキャップ(A) | 54 | | | |
| 40405734 | 888359 | キャップ(A) | 73 | | | |
| 40405743 | 888362 | ノブ(G) | 83 | | | |
| 40405768 | 888348 | プッシュレバー(B) | 114 | | | |
| 40405777 | 888336 | ネイルガイド | 139 | | | |
| 40405786 | 888337 | カバー | 145 | | | |
| 40405795 | 888344 | プッシュレバーカバー(A) | 149 | | | |
| 40405804 | 888366 | マガジン | 150 | | | |
| 40405829 | 888367 | マガジンカバー | 154 | | | |
| 40405847 | 888370 | マガジン組(150,152~154,156~162含む) | 163 | | | |
| 40405856 | 888830 | 補給部品セット(D)(10,16,19~21,25,40,43含む) | 165 | | | |
| 40405865 | 888831 | 補給部品セット(E)(49,92~95,98,108,109, | 166 | | | |
| 40405874 | 888972 | キャップ(N)(N)用 | 170 | | | |
| 40405883 | 888973 | キャップ(N)(NL)用 | 171 | | | |
| 40405899 | 889025 | 飾りプレート(A)(S),(N)用 | 172 | | | |
| 40405908 | 889026 | 飾りプレート(A)(SL),(NL)用 | 173 | | | |
| 40405917 | 889027 | 飾りプレート(B)(S),(N)用 | 174 | | | |
| 40405926 | 889028 | 飾りプレート(B)(SL),(NL)用 | 175 | | | |
| 40405935 | 889029 | プロテクタ(A)(S),(SL),(N),(NL)用 | 176 | | | |
| 40405944 | 889030 | ネームプレート(S),(SL),(N),(NL)用 | 177 | | | |
| 40405953 | 889031 | ラベル(A)(S),(SL)用 | 178 | | | |
| 40405969 | 889032 | ラベル(N) | 179 | | | |
| 40405759 | 888349 | アジャスタ | 112 | | | |
| 40405978 | 889033 | ボディ組(68含む)(S),(N)用 | 181A | | | |
| 40405628 | 888368 | プロテクタ(A) | 3 | | | |
| 40405664 | 888351 | ボディ組(ゴールド)(68含む) | 42A | | | |
| 40405707 | 888770 | プッシュレバー | 53 | | | |
| 40405725 | 888661 | ラベル(B) | 69 | | | |
| 40405813 | 888663 | ラベル(A) | 151 | | | |
| 40405838 | 888664 | ネームプレート | 155 | | | |
| 40405987 | 889034 | ボディ組(68含む)(SL),(NL)用 | 182A | | | |