部品 卓上電気グラインダ GT13

部品 卓上電気グラインダ GT13 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40411228988251ハウジング(B)4
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
40411237988254ステータ 100V9A
13,200
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
40411246988252ロータ11
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
40411255934061ウエーブワッシャ13
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40411264988250ハウジング(A)14
5,300
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
40411273934275コードプレート17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40411289934195ゴムキャップ25
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40411298934272スイッチベース26
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40411316934212カバー37
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40411325934210ガードカバー39
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40411334934204ホイルワッシャ(B)41
530
529
582(税込)
翌々日出荷
40411343934202ホイルガード(B)43
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40411359934201ホイルガード(A)44
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40411368952440ナット M1248
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40411386988259ツールレスト(B)54
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
40411395323899スワ.ボワ付ボルト M8×2555A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08082211934216スリーブ901
350
349
384(税込)
翌々日出荷
08090997988258ツールレスト(A)58
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
40411307339725トグルスイッチ27B
1,100
取扱い終了
40411377934030スパークブレーカ53
350
取扱い終了
40411404988258ツールレスト(A)58
910
取扱い終了
40411413934216スリーブ901
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする