曜日別特売

部品 木工用集じん機 RW200S2

部品 木工用集じん機 RW200S2 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40429349310563コンデンサ3
6,900
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
40429358310564コンデンサキャップ4
910
899
989(税込)
翌々日出荷
40429367310557モートル組(1~4含む)6
66,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
40429376310796フェルトパッキン7
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40429385976492ファン8
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
40429394310474ストップワッシャ9
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40429489310469ウエーブワッシャ23
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40429498310553セフティカバー24
1,900
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
40429507310560吸込口組(23~25,34含む)33
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
40429534310548ダストバック組 200L(502含む)501
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
40429559976524フード組(A-1500A用)(605含む)604
22,300
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
40429577976540フード組(A-1300用)(605含む)610
22,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
40429586976541フード組(A-1300B用)(605含む)611
22,300
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
40429604976516ホースバンド628
560
499
549(税込)
翌々日出荷
79384630379777押しボタンスイッチ(2.2KW用)17A
15,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40429333310565コンデンサホルダ2
910
取扱い終了
40429403310555モートルカバー組(15含む)14
6,000
取扱い終了
40429419310556モートルカバーパッキン15
980
取扱い終了
40429428301126押しボタンスイッチ(2.2KW用)17
12,700
取扱い終了
40429437310481スイッチベース18A
2,400
取扱い終了
40429446310550外枠(A)19
47,100
取扱い終了
40429455310551スクロールパッキン20
350
取扱い終了
40429464310554カバーパッキン21
980
取扱い終了
40429473310552吸込側カバー組(21,23~25含む)22
10,200
取扱い終了
40429516310561吸込口パッキン34
480
取扱い終了
40429525976530コーションラベル(A)38
200
取扱い終了
40429543310549フィルタバネ502
1,400
取扱い終了
40429568976523フード組(A-1501用)(605含む)606
17,900
取扱い終了
40429595976560ダストバック(C)組(628含む)625
21,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする