| 40476583 | 331913 | ベアリングホルダ組(2~5、95~102含む) | 6A | | | |
| 40476608 | 328795 | 保護カバー | 9 | | | |
| 40476617 | 328780 | リターンスプリング | 17 | | | |
| 40476626 | 328788 | ギヤカバー | 21A | | | |
| 40476635 | 330265 | リンクカバー組(93含む) | 23A | | | |
| 40476644 | 329403 | ハウジング組(49,51含む) | 28 | | | |
| 40476669 | 340839 | ステータ組 100V(38含む) | 33A | | | |
| 40476678 | 328776 | ファンガイド | 34 | | | |
| 40476696 | 328786 | LED | 36 | | | |
| 40476705 | 328777 | ロックレバー | 40 | | | |
| 40476723 | 335007 | コントローラ | 54A | | | |
| 40476739 | 323031 | リードワイヤ(青)185L | 56 | | | |
| 40476766 | 322094 | ベベルプレート | 70 | | | |
| 40476775 | 329868 | 角ネボルト M6 | 73A | | | |
| 40476784 | 328792 | サブリンク | 74 | | | |
| 40476793 | 328791 | リンク | 75 | | | |
| 40476809 | 328794 | スペーサ | 78 | | | |
| 40476818 | 329406 | 無頭ネジ M4×16 | 80 | | | |
| 40476827 | 329407 | 袋ナット M4 | 81 | | | |
| 40476836 | 328789 | ベース | 88 | | | |
| 40476845 | 328790 | ベース(フッ素) | 88 | | | |
| 40476854 | 329765 | ベース組(66~70,72,74~84,85A,86,88~90含 | 91A | | | |
| 40476863 | 329766 | ベース組(フッ素)(66~70,72,74~84,85A,86, | 91A | | | |
| 40476879 | 330266 | パッキン | 93 | | | |
| 40476897 | 331195 | ベアリングカバー製番D00001から使用 | 99 | | | |
| 14635297 | 328780 | リターンスプリング | 17 | | | |
| 40476599 | 328781 | カバープレート | 7 | | | |
| 40476757 | 322775 | ハンドルカバー | 61 | | | |
| 40476888 | 330866 | 保護カバー組(9,10,18含む) | 94 | | | |
| 40476653 | 340713 | ステータ組 100V(38含む) | 33 | | | |
| 40476687 | 360827 | アマチュア組(B.B付)100V(31,32,41含む) | 35 | | | |
| 40476714 | 328787 | コントローラ | 54 | | | |
| 40476748 | 323032 | リードワイヤ(青)165L | 57 | | | |