| 40497529 | 939144 | 平形砥石 255MM×25×19.05(A24L) | 2 | | | |
| 40497538 | 934802 | ホイルガード(B) | 6 | | | |
| 40497556 | 934844 | ハウジング組(ステータ組200V付)(22,25~27,35~ | 21 | | ¥48,400 | ¥47,900 | ¥52,690(税込) |
| | |
| 40497574 | 934523 | ターミナルプレート | 24 | | | |
| 40497583 | 934638 | ターミナルカバー | 25 | | | |
| 40497599 | 949223 | ナベネジ M4×25(10入) | 27 | | | |
| 40497608 | 934081 | アースプレート | 28 | | | |
| 40497617 | 934832 | スリーブ | 31 | | | |
| 40497626 | 936288 | フェルトパッキン | 32 | | | |
| 40497644 | 934831 | ロータ | 40 | | | |
| 40497669 | 934838 | エンドブラケット | 42 | | ¥17,500 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| | |
| 40497678 | 934836 | フェルトパッキン | 45 | | | |
| 40497696 | 949265 | ナベネジ M6×45(10入) | 48 | | | |
| 40497705 | 934801 | ホイルガード(A) | 55 | | | |
| 40497714 | 939145 | 平形砥石 255MM×25×19.05(A46L) | 56 | | | |
| 40497723 | 959146 | ターミナル 50061(10入) | 58 | | | |
| 14634475 | 934832 | スリーブ | 31 | | | |
| 40497547 | 934803 | ガードカバー | 9 | | | |
| 40497565 | 934620 | リードワイヤ | 23 | | | |
| 40497635 | 934833 | ベアリングキャップ | 33 | | | |
| 40497653 | 934837 | ベアリンググランド(B) | 41 | | | |
| 40497687 | 934835 | ベアリンググランド(A) | 46 | | | |