曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダー G15SP

部品 電気ディスクグラインダー G15SP - HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダー G15SP - HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダー G15SP - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40520105303255シーロックスワ付ナベネジ M4×10(黒)1
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40520114333713フランジ付タッピンネジ D5×30(黒)2A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40520123306888プッシュボタン3
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40520139306889スプリング4
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
40520148315048ギヤカバー組(3,4,17,35含む)5
4,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
40520157315075ピニオン7
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40520166315055シールリング(A)8
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40520175315056ワッシャ(B)9
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40520184315054ワッシャ(A)10
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40520193315053ゴムリング(A)12
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40520209315052フェルトパッキン(B)13
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40520218315051ベアリングカバー(B)14
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40520227360432アマチュア組(B.B付)100V(11,13,40,43含む)15
16,900
16,800
18,480(税込)
翌々日出荷
40520236360433アマチュア組(B.B付)200V(11,13,40,43含む)15
16,900
16,800
18,480(税込)
翌々日出荷
40520245315046ファンガイド16
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40520254315049フェルトワッシャ17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40520263315076ギヤ19
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40520279987201シーロックスワ付ナベネジ M4×1020
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40520288937077ベアリングカバー(A)21
200
189
208(税込)
翌々日出荷
40520297315065スピンドル24
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40520306315062フェルトパッキン(A)25
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40520315315060シールパッキン26
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40520324315061パッキングランド27
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40520333315636シーロックスワ付ナベネジ M5×14(黒)28
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40520349995096スワ.ボワ付ナベネジ M5×20(黒)29
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40520358320865ホイルガード組(29含む)31
1,500
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40520367313689スーパーワッシャ(砥石用 穴径22MM)32
2,300
1,990
2,189(税込)
当日出荷
40520376313690ホイルナット(スーパーワッシャ用)34
760
689
758(税込)
当日出荷
40520385315050ロックピン35
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40520394315074ギヤ組(7,19含む)36
5,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
40520403340382ステータ組 100V(39含む)38
8,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
40520419340383ステータ組 200V(39含む)38
8,200
7,990
8,789(税込)
9日以内出荷
40520428315047ダストシール40
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40520437315090ハウジング組(ライトグリーン)41A
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40520446315637ラバーリング44
1,200
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
40520455315069ベアリングブッシュ45
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40520464313278トリッガスイッチ52
1,900
1,790
1,969(税込)
当日出荷
40520473315063ハンドル(A)55
910
899
989(税込)
翌々日出荷
40520489315064ハンドル(B)56
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40520498313692ピン付スパナ501
660
599
659(税込)
翌々日出荷
40520507935652ラバーパット604A
2,000
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40520516315924ホイルガード.ベースセット620
8,700
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
40520525310696ホイルナット(ダイヤモンドホイル取付用)621
870
779
857(税込)
当日出荷
40520534313691スーパーワッシャ(ダイヤ用 穴径20MM)622
2,300
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40520543938250サイドハンドル(防振形)623
3,300
3,090
3,399(税込)
翌々日出荷
40520559309682集じんアダプタ624
2,800
2,590
2,849(税込)
翌々日出荷
40520568320520ホイルワッシャ(ダイヤモンドホイル取付用)625
920
829
912(税込)
翌々日出荷
14634168315637ラバーリング44
1,200
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
14636110306889スプリング4
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40520376
2023-12-01
用途: グラインダー作業
その他業種

しっかりした作りと思いますが、思っていたよりメッキがチープな感じがします。

対象商品 : 40520358
2020-07-30
用途: 125mm以上のディスクグラインダーに15cmの砥石を付けるときの砥石ガードとして使用
エステック株式会社

125mm以上のディスクグラインダーのスピンドル径は16mmなので、15cmや18cmの砥石も装着することができる。その際、切削物の切子や砥石への接触防止などのため、このホイルガードを使用すると安全に作業できる。ただし、G15SPのホイルガードの取付内径は42mm前後なので、すべてのディスクグラインダーに合うとは限らないので要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする