FUKUTOKU(福徳産業)
指出しロングカバー手袋
日よけ、虫よけ、袖口の汚れもしっかりカバー。指先を使う作業に最適。小指又を下げた「三本胴編み」でフィット感もバツグン。安心の日本製です。
糸本数(本)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40557817
#101
フリー
39
2
9.5
19
綿100%
生成
60
720
10
1
オープン
¥
279
¥307
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください