マイクログラインダーセット

マイクログラインダーセット - PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット - PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット - PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット - PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット - PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット - PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット - PROXXON(プロクソン)

多彩な用途に対応したマルチグラインダー。
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。

用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド消費電力(W)50定格使用時間15分RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4056104627570-S100、50/60Hz5000~18000(無段電子コントロール付)(機体)230500
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする