泉精器製作所
充電式ケーブルカッタ
全長(mm)
370
付属品
電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)
トラスコ品番
160-7635
質量(kg)
2.8
切断能力(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×117×330
充電時間(分)
30
切断能力(mm
2
)
600V-CV3芯:150、IV線:500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40578467
S7-K50
¥
205,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表