マックス
ビーポップ 使い切りインクリボンカセット
色
白
長さ(m)
55
仕様
プリント専用インクリボン
トラスコ品番
149-8107
適合機種
CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W
質量(g)
400
寸法(幅Wmm×長さLm)
【リボン】100×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×216×66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40578519
SL-R122TH
¥8,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください