スワンフレキパイプ300

スワンフレキパイプ300 - カクダイ
(2件のレビュー)
寸法A(mm)300トラスコ品番161-0462質量(g)174パイプ長(mm)300パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40578686795-25-300
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40578686
2024-06-28
用途: 作業場の蛇口として
製造業

根元(接続部)が水平のスワンパイプから、こちらの垂直タイプに替えたところ、取り回しが改善されました。取り付けも簡単だったので満足です。

対象商品 : 40578686
2021-04-16
用途: 厨房内における蛇口の交換時
サービス業

固定の蛇口はまな板や調理器具と衝突した際に壊れてしまいがちですが、この蛇口はあらゆる方向、角度に曲がりますので損壊を免れます。また、湯水も好きな方向から出せるようになるので、現場から重宝されて非常に評判が良いです。既に何本も購入して付け替えています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする