スワンフレキパイプ400

スワンフレキパイプ400 - カクダイ
(3件のレビュー)
寸法A(mm)400トラスコ品番161-0463質量(g)213パイプ長(mm)400パイプ形状スワンパイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40578695795-25-400
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40578695
2021-01-31
用途: アパートのシンク

従来の蛇口より左右にスイングするのが軽過ぎなくらい軽くて使いやすいです。

対象商品 : 40578695
2020-07-01
用途: 食品の加工、洗浄時
梅寿し本店

先端が自由に振れるのでとても便利です。
ただ、耐久性がものたりないです。

対象商品 : 40578695
2019-12-09
用途: 店舗工事
パイプのセグチ

飲食店のシンクのいくつかの水栓に取り付けています。大きな鍋を洗う時等便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする