AVセレクタ 4IN1OUT

AVセレクタ 4IN1OUT - MCOAVセレクタ 4IN1OUT - MCOAVセレクタ 4IN1OUT - MCOAVセレクタ 4IN1OUT - MCOAVセレクタ 4IN1OUT - MCO
(1件のレビュー)

赤・白・黄のAV端子を搭載した古い機器を使用できる、AVセレクター。
4入力1出力に対応した、RCA端子専用のAVセレクター。
ビデオデッキや旧世代のゲーム機など、古い機器からの出力に最適。
最大4台の入力機器を接続可能。
切り替えしやすい前面プッシュスイッチ式。

セット内容本体・取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)約231出力RCA(メス、映像、音声L/R)×1電源不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×100×41入力RCA(メス、映像、音声L/R)×4保証期間ご購入日より6か月間内容量1個
注意
※接続する際は、各機器の電源を切ってから接続してください。
※接続するケーブルのピンジャックの色を確認し、しっかりと挿し込んでください。
※入力切替スイッチを押し、切り替えた際に映像が乱れる場合がありますが、本製品の故障ではございません。
※本製品使用中に発生したデータの損失、プログラムの消去に関しての保証は一切できかねます。
※本製品は各機器との十分なテストを行っておりますが、すべての機器との動作保証をするものではございません。
※本製品に起因する事故・故障・記録データの保証に関しましては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561098RCS-01/BK
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40561098
2021-12-04
用途: オーディオのソース切り換え
農・林・水産業

レコードプレーヤー4台を切り替えて使ってます、切替機の損失を考えて、インプット手前に、EQアンプを入れていますが、必要ないかも。使って居れば接点不良が出てきますが、シンプルなので接点復活剤で治ると思います。スライド式よりもこちら(プッシュ式)のほうが良いと誰かが言ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする