マルチシェフブレンダー(強化樹脂ボトル)

マルチシェフブレンダー(強化樹脂ボトル) - エス・シー・テクノ

冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。

消費電力(W)930容量(L)2仕様カッティング刃(6枚刃)材質(容器)ポリカーボネート質量(kg)6電源単相100V 50/60Hzコード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)回転数(回/分)約24000処理量(L)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40571896MC-2000BLR
142,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする