マルチシェフブレンダー(ステンレスボトル)

マルチシェフブレンダー(ステンレスボトル) エス・シー・テクノ

冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。

消費電力(W)930 容量(L)2 仕様カッティング刃(6枚刃) 材質(容器)ステンレス 質量(kg)7 電源単相100V 50/60Hz コード長さ(m)2.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515 定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる) 回転数(回/分)約24000 処理量(L)1.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40571905 MC-2000BLSSR
150,000
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする