IQOS専用ダイレクト充電クレードル

IQOS専用ダイレクト充電クレードル - カシムラ

IQOSホルダーを直接充電できる立て置き型クレードル。
充電時間は約3分。
本製品付属のAC充電器、IQOS純正のAC充電器または5V1.2A出力以上の充電器をご使用ください。
マグネット内蔵で片手でらくらく脱着できるスタンドタイプ。
付属のAC充電器でIQOSポケットチャージャー、スマートフォンやタブレットのバッテリーをすばやく充電。
固定用両面テープ付属。

付属品AC充電器/固定用両面テープ×1枚/取扱説明書質量(g)30電流(A)1.2出力5V2.1Aケーブル長(m)1.2本体寸法(mm)27×35×44入力電圧(V)5(クレードル)、AC100-240(付属AC充電器)内容量1個
注意
※「IQOS 3」「IQOS 3 MULTI」には対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40561518IQ-20ネイビー
オープン
取扱い終了
40561527IQ-21ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする