AC充電器リール

AC充電器リール - カシムラ

家庭用AC電源100V~240Vからスマートフォンやタブレットのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
巻き取りボタンを押すだけで、コードをすっきり収納できます。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
ACコンセントプラグが収納出来ます。

出力5V/1A(1000mA)質量(g)53本体寸法(mm)54×52×29入力電圧(V)AC100-240 50/60Hzケーブル長(cm)最大約60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40562069AJ-484ホワイト
オープン
取扱い終了
40562078AJ-485マゼンダ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする