スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980


充電性能は問題ありませんが、この充電器のACプラグの位置が下側で充電器本体下面まで距離があるので、壁用の2個口の埋め込みコンセントの下側にトリプルタップの通常電源タップがつけられない。