曜日別特売

AC充電器

AC充電器 - カシムラAC充電器 - カシムラ

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。

出力2ポート合計、最大DC5V/2.4Aブラック質量(g)45ポート数2使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)33×38×30入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40562114AJ-555
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする