曜日別特売

民泊禁止看板

民泊禁止看板 - グリーンクロス民泊禁止看板 - グリーンクロス民泊禁止看板 - グリーンクロス民泊禁止看板 - グリーンクロス民泊禁止看板 - グリーンクロス民泊禁止看板 - グリーンクロス民泊禁止看板 - グリーンクロス民泊禁止看板 - グリーンクロス

民泊禁止のマンションに簡単に設置できる軟質素材になります。

表示内容当マンションでは民泊を禁止しています取付方式両面テープ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全10種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
メーカー商品コード
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40577663MPK-04PP板300×60016264-6581-766300001526
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577679MPK-05PP板300×60016264-6581-776300001527
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577688MPK-06PP板450×60020064-6581-786300001528
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577697MPK-07PP板450×60020064-6581-796300001529
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577706MPK-08PP板600×90050064-6581-806300001530
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577715MPK-09PP板600×90050064-6581-816300001531
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577724MPK-10PET板200×40018064-6581-826300001532
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577733MPK-11PET板200×40018064-6581-836300001533
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577749MPK-12PET板225×30018064-6581-846300001534
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40577758MPK-13PET板225×30018064-6581-856300001535
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする