ナックス
ネット用2段フック
別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。
材質
ABS
軸径(Φmm)
6
色
白
線径(Φmm)
4
適合寸法(mm)
ネットサイズ:60以内
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40580025
PCF-50
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40580034
PCF-80
80
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40580043
PCF-110
110
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40580059
PCF-150
150
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください