曜日別特売

サーモシャワー混合栓 SK181D

サーモシャワー混合栓 SK181D - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(7件のレビュー)

節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。
カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。

用途浴室用のサーモシャワー混合栓適合場所浴室グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40580357SK181DK-13寒冷地
43,000
取扱い終了
代替品有
40580348SK181D-13一般地
41,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40580357SK181DK-1344704925SK1811KSK181DK-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 44704925サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
13,980
欠品中
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 減圧式ボイラーには欠かせません
賃貸不動産きたそらち不動産業

サーモスタット混合栓は単体で使うものではなく、減圧式ボイラーの必須装備として、減圧装置や逆流防止弁と併せて設置するものです。
 直圧式ボイラーよりもトータルで高くなる場合がございますが、この混合栓のお値段なら、なんとか予算内でおさまりました。
 取り回しが少し固い感じがします。

対象商品 : 40580357
2024-07-26
用途: 浴室シャワー
農・林・水産業

シャワー温度調整は2カランの手動でしたが、これに交換しました。説明書通りに取り換えてうまくできました。温度設定も工場出荷のまま無調整で適温が出てます。

対象商品 : 40580348
2024-02-11
用途: 買い替え
教育・研究機関

安いのに安っぽくなくてよかったです!
取付も簡単でした。

対象商品 : 40580348
2023-01-10
用途: 介護施設の入浴自に使用しています。
介護老人保健施設ひだまり倶楽部医療・福祉・介護関連業

ダメなのかもしれませんが、素人でも簡単に取り付けできました。ダイヤルで希望の温度に設定できるので、仕事柄、何度も止めたり出したりするので、大変重宝しております。違うところが壊れた時も、同じものを買うつもりです。

対象商品 : 40580348
2023-03-26
用途: シャワー混合栓の交換
農・林・水産業

既存のシャワー混合栓とDIYで交換するため購入しました。
問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 40580348
2020-12-08
用途: 自宅に取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

シャワー、カラン切り替えハンドルにクリック感があり、目視しなくても分かりやすい。

対象商品 : 40580348
2020-06-03
用途: 混合栓の交換作業を行いました。
株式会社アイ・テック南関東支店

取り付け作業も簡単にできました。外観的にも性能面でも充分であると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする