携帯型かんたんラジオ

携帯型かんたんラジオ - ANDO携帯型かんたんラジオ - ANDO携帯型かんたんラジオ - ANDO
(1件のレビュー)

電池長持ち!連続約120時間の長寿命で、防災用として最適です。
シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。
非常用持出袋に入れてもかさばらない小型サイズ。
40mmスピーカー内蔵で、卓上使用にも便利。
散歩・ウォーキングに便利なベルトクリップ付き。

仕様AM530~1600kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ、40mmスピーカー、FMロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、ベルトクリップ付電池寿命(時間)連続約120(アルカリ乾電池使用時)付属品両耳イヤホン・取扱説明書材質本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール質量(g)72(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×22×95使用電池単三乾電池×2本(別売)保証期間1年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40593185R18-544
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40593185
2020-05-02
用途: 家中の各部屋に置いて、何時でも聞ける
その他業種

2台購入したが、チューニング範囲が非常に狭く、聞きたい番組を合わせづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする