曜日別特売

溶接用ブロック(ステンレスシーブ)

溶接用ブロック(ステンレスシーブ) - コンドーテック溶接用ブロック(ステンレスシーブ) - コンドーテック

ステンレス製溶接タイプのブロックです。

種類滑車車数1材質(シッブ)ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法t1(mm)
型式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40593097116Z4HNE50457712.830HNE-50
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
40593106116Z4HNE75651131633HNE-75
オープン6,998
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り2点です
40593115116Z4HNE1009013419.235HNE-100
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする