曜日別特売

プルソレノイド CA1264

プルソレノイド CA1264 - タカハ機工プルソレノイド CA1264 - タカハ機工

一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。

ストローク(mm)10全長(mm)64.0(フレーム)質量(g)340タイププル吸着力(N)連続通電:4.4/通電率6%:22.2最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×38×64内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40638064CA12640045DC6、DC12、DC244.5DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638073CA12640070DC12、DC247DC12:40%、DC24:10%
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638089CA12640180DC12、DC2418DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638098CA12640360DC2436DC24:50%
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638107CA12640720DC2472DC24:連続通電
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする