タカハ機工
ブッシュソレノイド CBS0830
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)
5
全長(mm)
30.4(フレーム)
質量(g)
60
タイプ
プッシュ
吸着力(N)
連続通電:1.2/通電率6%:8.50
最大ストローク(mm)
5
プランジャー径(Φmm)
8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
18×22×30.4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638317
CBS08300120
DC6、DC12、DC24
12
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
特別運賃
40638326
CBS08300190
DC12、DC24
19
DC12:40%、DC24:10%
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638335
CBS08300480
DC12、DC24
48
DC12:連続通電、DC24:25%
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40638344
CBS08300960
DC24
96
DC24:50%
オープン
¥
1,798
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
特別運賃
残り4点です
40638353
CBS08301920
DC24
192
DC24:連続通電
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。