曜日別特売

ロングストロークソレノイド CH1284

ロングストロークソレノイド CH1284 - タカハ機工ロングストロークソレノイド CH1284 - タカハ機工
(1件のレビュー)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!

全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
抵抗(Ω)
通電率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40638536CH12840062DC126.2DC12:50%
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
特別運賃
40638545CH12840123DC1212.3DC12:100%
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
特別運賃
40638554CH12840250DC2425DC24:50%
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
特別運賃
40638563CH12840500DC2450DC24:100%
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40638563
2025-03-12
用途: φ40小形スクリューコンベア出口での閉塞予防用プッシャーとして

当初回転式のかき落とし(回転部閉塞)や、リニアアクチュエーター(動作音煩い)で閉塞予防装置を作成したがイマイチ。
ストローク35mmだと少し足りなかったが作動速度が早い(0.5sec)ので期待した機能を果たしてくれています。
もちろん閉塞したものを押し出す様な力はない(1Nほど)のであくまで掻き落とし用です。
ストロークエンドの打撃音が大きいのでスポンジゴム貼り付けて対策しました。
それでも「シャコン、シャコン」と若干の音はしますが隣の部屋にいれば聞こえないレベル。
配線はどちらも白で、極性は無いのでどちらでも動作しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする